AIR SCIENCE ダクトレスヒュームフード用CARTM20モバイルカート48W
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
アイテム価格 | モバイルカート |
深さ | 28.5 " |
高さ | 34 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
カートM15 | 40 " | ¥159,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。