AIR KING 9155ウィンドウファン2470/1700 / 1360Cfm16インチ
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
アイテム価格 | ウィンドウファン |
エアーフロー | 2470/1700/1360cfm |
ブレード径 | 16 " |
コード長 | 7ft。 |
深さ | 7" |
終了 | 白いプラスチック |
高さ | 22 " |
Hz | 60 |
モーターアンプ | 0.80/0.63/0.50 |
モーターRPM | 1480/1110/820 |
ブレードの数 | 3 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
可逆 | 電気的に |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 18.25 " |
船の重量(kg) | 6.23 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 69.6 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度の数 | エアーフロー | ブレード径 | 幅(Width) | コード長 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9137 | 2 | 560 / 506 cfm | 7" | 21.62 " | 6ft。 | 4.25 " | 10.75 " | 窓/テーブルファン | ¥19,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。