入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 窓/テーブルファン |
エアーフロー | 560 / 506 cfm |
ブレード径 | 7" |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 4.25 " |
終了 | 白いプラスチック |
高さ | 10.75 " |
Hz | 60 |
モーターアンプ | 0.34/0.27 |
モーターRPM | 1965/1740 |
ブレードの数 | 3 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 2 |
相 | 1 |
可逆 | 手動で |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 21.62 " |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 速度の数 | エアーフロー | ブレード径 | 幅(Width) | コード長 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9155 | 3 | 2470/1700/1360cfm | 16 " | 18.25 " | 7ft。 | 7" | 22 " | ウィンドウファン | ¥36,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。