AIR HANDLER 6U594フィルターメディアロール85フィート長さx24幅x1インチ。 T
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターメディアロール |
色 | 不定 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
初期抵抗 | 0.04 "WC |
長さ | 85ft。 |
材料 | 粘着付与剤入りグラスファイバー |
メルブ | 5未満 |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 65.53 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
モデル | 最終抵抗 | 初期抵抗 | 長さ | 材料 | メルブ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX3 | 0.50 "WC | 0.04 "WC | 20ft。 | グラスファイバー | - | 1" | 40 " | ¥12,199 | |
2DVX4 | 0.50 "WC | 0.04 "WC | 85ft。 | グラスファイバー | - | 2" | 20 " | ¥19,681 | |
2GFU3 | - | - | 180ft。 | ポリエステル | - | 1 / 4 " | 8" | ¥17,614 | |
2GGA4 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 8" | ¥14,681 | |
2GGA8 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 10 " | ¥16,749 | |
2GGC3 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 12 " | ¥20,487 | |
2GGC7 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 40 " | ¥44,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。