AIR HANDLER 6B978大容量プリーツフィルター12x 20 x 1 Merv8
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大容量プリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 11.5 " |
実際の幅 | 19.5 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | はい |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.24 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 3.1平方フィート |
メルブ | 8 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 12x20x1 |
公称高さ | 12 " |
公称プリーツ | 0.4 |
公称幅 | 20 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 15 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高速度 | 実際の深さ | 実際の高さ | マックス。 温度 | マックス。 速度 | メディアエリア | メルブ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A722 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 1.75 " | 24 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 19平方フィート | 8 | 1 | ¥3,593 | ||
1TBE6 | 大容量プリーツフィルター | - | 1.75 " | 17.5 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 12.0平方フィート | 8 | 1 | ¥2,003 | ||
1TBE7 | 大容量プリーツフィルター | - | 1.75 " | 17.5 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 11.2平方フィート | 8 | 1 | ¥2,292 | ||
1TBE9 | 大容量プリーツフィルター | - | 3 / 4 " | 15.5 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 7.3平方フィート | 8 | 1 | ¥2,588 | ||
21C094 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 3 / 4 " | 21 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 0.6平方フィート | 8 | 1 | ¥2,161 | ||
21C095 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 3 / 4 " | 20 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 7.1平方フィート | 8 | 1 | ¥2,246 | ||
21C096 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 3 / 4 " | 10 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 7平方フィート | 8 | 1 | ¥3,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。