AIR HANDLER 6B713 パッド保持フレーム 24 x 1 x 20 インチ
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
アイテム価格 | パッド保持枠 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 20x24x1 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 64.26 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。