AIR HANDLER 6B672ポケットエアフィルター合成12x 24 x22インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケットエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
容量CFM | 1000 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム材料 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 13 / 16 " |
初期抵抗 | 0.50 "WC |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 25平方フィート |
メディアカラー | ピンク |
メルブ | 13 |
公称深さ | 22 " |
公称フィルターサイズ | 24x12x22 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
ポケットの数 | 3 |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称フィルターサイズ | 容量CFM | 初期抵抗 | 公称高さ | 公称幅 | ポケットの数 | 材料 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ACC3 | 24x24x12 | 2000 | 0.50 "WC | 24 " | 24 " | 6 | グラスファイバー | 150度F | ¥12,866 | |
2DVU6 | 24x24x22 | 2000 | 0.35 "WC | 24 " | 24 " | 10 | グラスファイバー | 150度F | ¥23,022 | |
2DVU7 | 24x24x30 | 2000 | 0.30 "WC | 24 " | 24 " | 10 | グラスファイバー | 150度F | ¥26,424 | |
2GFT7 | 24x24x15 | 2000 | 0.42 "WC | 24 " | 24 " | 10 | グラスファイバー | 150度F | ¥15,314 | |
2GFU2 | 24x24x15 | 2000 | 0.42 "WC | 24 " | 24 " | 8 | グラスファイバー | 150度F | ¥13,727 | |
2GFU6 | 12x24x15 | 1000 | 0.52 "WC | 12 " | 24 " | 6 | グラスファイバー | 150度F | ¥14,273 | |
2GGE7 | 20x24x29 | 1200 | 0.29 "WC | 20 " | 24 " | 8 | 合成 | 150度F | ¥17,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。