AIR HANDLER 6B609エコノミーミニプリートフィルター20x 20 x 4 Merv 11
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
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 60%の65%に |
フィルターパックエンクロージャー | ダイカットフレーム |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.27 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 1465 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 11 |
公称深さ | 4" |
公称フィルターサイズ | 20x20x4 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 67.56 |
船の長さ(cm) | 65.02 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | エアーフロー | フィルター効率 | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 最終抵抗 | 初期抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFP1 | 4" | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.27 "WC | ¥32,357 | |
2GFP8 | 4" | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 20x24x4 | 20 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.27 "WC | ¥37,638 | |
2GFT2 | 4" | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "WC | 0.46 "WC | ¥36,195 | |
2GFU5 | 4" | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.48 "WC | ¥32,255 | |
2GFU9 | 4" | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "WC | 0.48 "WC | ¥33,113 | |
2GFV8 | 4" | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 24x24x4 | 24 " | 24 " | 1.5 "WC | 0.48 "WC | ¥36,037 | |
2GFW7 | 4" | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "WC | 0.27 "WC | ¥29,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。