AIR HANDLER 5E895スリムラインミニプリート24x 24 x 4 Merv 13
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
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 80%の85%に |
フィルターパックエンクロージャー | メタルフレーム |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.79 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 2000 |
マックス。 温度 | 200度F |
メディアエリア | 52平方フィート |
メルブ | 13 |
公称深さ | 4" |
公称フィルターサイズ | 24x24x4 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フィルター効率 | 初期抵抗 | マックス 気流 | メディアエリア | メルブ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E896 | 80%の85%に | 0.79 "WC | CFM 1920 | 44平方フィート | 13 | 20x24x4 | 20 " | ¥34,040 | |
5E897 | 80%の85%に | 0.79 "WC | CFM 1000 | - | 13 | 12x24x4 | 12 " | ¥32,916 | |
5E898 | 90%の95%に | 0.82 "WC | CFM 2000 | 52平方フィート | 14 | 24x24x4 | 24 " | ¥35,702 | |
5E899 | 90%の95%に | 0.82 "WC | CFM 1920 | 44平方フィート | 14 | 20x24x4 | 20 " | ¥26,146 | |
5E900 | 90%の95%に | 0.82 "WC | CFM 1000 | - | 14 | 12x24x4 | 12 " | ¥31,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。