AIR HANDLER 4YUY6大容量プリーツフィルター20x 25 x 2 Merv10
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大容量プリーツフィルター |
実際の深さ | 1.75 " |
実際の高さ | 19.5 " |
実際の幅 | 24.5 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.25 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 15.5平方フィート |
メルブ | 10 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 20x25x2 |
公称高さ | 20 " |
公称プリーツ | 視聴者の38%が |
公称幅 | 25 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 10 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 64.01 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 51.05 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | メディアエリア | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称プリーツ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33E895 | 11平方フィート | 3 / 4 " | 16.5 " | 1" | 17x30x1 | 17 " | 0.4 | 30 " | ¥4,086 | |
3DVN4 | 7.2平方フィート | 1.75 " | 11.375 " | 2" | 12x20x2 | 12 " | 0.4 | 20 " | ¥2,790 | |
3GRT2 | 8.6平方フィート | 1.75 " | 11.375 " | 2" | 12x24x2 | 12 " | 0.4 | 24 " | ¥3,752 | |
3GRT3 | 8.7平方フィート | 1.75 " | 13.5 " | 2" | 14x20x2 | 14 " | 0.4 | 20 " | ¥2,934 | |
3GRT4 | 11平方フィート | 1.75 " | 13.5 " | 2" | 14x25x2 | 14 " | 0.4 | 25 " | ¥3,718 | |
3GRT5 | 9.8平方フィート | 1.75 " | 15.5 " | 2" | 16x20x2 | 16 " | 0.4 | 20 " | ¥3,285 | |
3GRT6 | 12.1平方フィート | 1.75 " | 15.375 " | 2" | 16x24x2 | 16 " | 0.4 | 24 " | ¥3,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。