AIR HANDLER 4YKR2キューブフィルター5ポケット20x 25 x12インチ
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
アイテム価格 | マルチポケットキューブフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
最終抵抗 | 1.00 "WC |
初期抵抗 | 0.22 "WC |
マックス。 温度 | 150度F |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 20x25x12 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 25 " |
ポケットの数 | 5 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。