入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | メディアエリア | エアーフロー | フィルター効率 | メルブ | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HN73 | - | CFM 500 | 視聴者の38%が | 14 | 11.5 " | 12x24x12 | 12 | 24 | ¥48,849 | |
33NR88 | 125平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ¥51,057 | |
33NR89 | 57平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥44,977 | |
33NR90 | 125平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ¥54,402 | |
33NR91 | 57平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥42,667 | |
33NR92 | 125平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 11 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ¥51,444 | |
33NR93 | 57平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 11 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥42,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。