AIR HANDLER 499J27 ミニプリーツエアフィルター、サイズ 12 x 20 x 2 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
実際の深さ | 1 7 / 8 " |
実際の高さ | 11 3 / 8 " |
実際の幅 | 19 1 / 2 " |
構造 | のり |
効率化 | 80%の85%に |
注ぐ速さ | CFM 500 |
フレーム材料 | プラスチック |
ガスケット材料 | ラバー |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 160度F |
マックス。 速度 | 625 フィート毎分 |
メディアエリア | 21平方フィート |
メディアカラー | ホワイト |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 12 "×20" X 2 " |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 20 " |
形式 | ボックス |
船の重量(kg) | 0.86 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。