AIR HANDLER 3DVJ8大容量プリーツフィルター15x 30 x 1 Merv11
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
アイテム価格 | 大容量プリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 14.75 " |
実際の幅 | 29.75 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.38 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 7.3平方フィート |
メルブ | 11 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 15x30x1 |
公称高さ | 15 " |
公称プリーツ | 視聴者の38%が |
公称幅 | 30 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 13 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 79.76 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | メディアエリア | 実際の深さ | 実際の高さ | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称プリーツ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DYD3 | 14.8平方フィート | 1.75 " | 19.75 " | 2" | 20x24x2 | 20 " | 0.6 | 24 " | ¥3,323 | |
2DYD7 | 15.5平方フィート | 1.75 " | 19.75 " | 2" | 20x25x2 | 20 " | 0.6 | 25 " | ¥3,200 | |
2DYE2 | 17.6平方フィート | 1.75 " | 23.75 " | 2" | 24x24x2 | 24 " | 0.6 | 24 " | ¥3,597 | |
2DYE6 | 19平方フィート | 1.75 " | 24.75 " | 2" | 25x25x2 | 25 " | 0.6 | 25 " | ¥3,799 | |
2DYE9 | 16.5平方フィート | 3.625 " | 11.75 " | 4" | 12x24x4 | 12 " | 0.6 | 24 " | ¥4,713 | |
2DYF4 | 18平方フィート | 3.625 " | 15.75 " | 4" | 16x20x4 | 16 " | 0.6 | 20 " | ¥5,093 | |
2DYF8 | 22.6平方フィート | 3.625 " | 15.5 " | 4" | 16x25x4 | 16 " | 0.6 | 25 " | ¥5,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。