エアハンドラー 38ZC85 標準キャッププリーツフィルター 幅 19-3/8 インチ x 高さ 24 インチ | AH8TYG

AIR HANDLER 38ZC85標準キャッププリーツフィルター19-3 / 8インチ幅x24インチ高さ

在庫あり
アイテム: AH8TYG モデル:38ZC85

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,957 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準キャッププリーツフィルター
実際の深さ1.75 "
実際の高さ23.375 "
実際の幅19.375 "
エア・フィルタープリーツエアフィルター
フィルタの種類標準容量プリーツフィルター
最終推奨抵抗1.0 "WC
フレーム型飲料ボード
高い初期抵抗1.0 "WC
高速度500 フィート毎分
材料合成
マックス。 温度180度F
マックス。 速度500 フィート毎分
メルブ8
公称深さ2"
公称フィルターサイズ20x24x2
公称高さ20 "
公称幅24
リニアフィートあたりのプリーツ12

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)65.28
船の長さ(cm)59.69
船幅(cm)51.82
原産国US

商品の詳細:

  • フレーム付属: はい
  • 平均大気効率:35%
  • 中速:500 fpm
  • Med。 初期抵抗:0.30

製品バリエーション

プロダクトモデルItem高速度実際の深さ実際の高さマックス。 温度マックス。 速度メディアエリアメルブパッケージ。 数量価格
エアハンドラー 15A722 大容量プリーツフィルター 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722大容量プリーツフィルター500 フィート毎分1.75 "24 "180度F500 フィート毎分19平方フィート81¥3,593
エアハンドラー 1TBE6 大容量プリーツフィルター 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6大容量プリーツフィルター-1.75 "17.5 "180度F500 フィート毎分12.0平方フィート81¥2,003
エアハンドラー 1TBE7 大容量プリーツフィルター 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7大容量プリーツフィルター-1.75 "17.5 "180度F500 フィート毎分11.2平方フィート81¥2,292
エアハンドラー 1TBE9 大容量プリーツフィルター 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9大容量プリーツフィルター-3 / 4 "15.5 "180度F500 フィート毎分7.3平方フィート81¥2,588
エアハンドラー 21C094 大容量プリーツフィルター 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "21 "180度F500 フィート毎分0.6平方フィート81¥2,161
エアハンドラー 21C095 大容量プリーツフィルター 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "20 "180度F500 フィート毎分7.1平方フィート81¥2,246
エアハンドラー 21C096 大容量プリーツフィルター 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6エミュ 21C096大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "10 "180度F500 フィート毎分7平方フィート81¥3,038

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 38ZC85標準キャッププリーツフィルター19-3 / 8インチ幅x24インチ高さ
¥1,957 /単価