AIR HANDLER 38XX51ミニプリートエアフィルター12x 24 x 12 15 MERV
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
アイテム価格 | Vバンクエアフィルター |
エア・フィルター | Vバンクエアフィルター |
フィルタ | 単発講座 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
フィルターパックエンクロージャー | プラスチックフレーム |
材料 | グラスファイバー |
メルブ | 15 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 12x24x12 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。