AIR HANDLER 33E967ミニプリーツフィルター24x 24 x 2 Merv 11
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
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルターパックエンクロージャー | プラスチックフレーム |
最終抵抗 | 1.0 "WC |
初期抵抗 | 0.27 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 2000 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 150平方フィート |
メルブ | 11 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 24x24x2 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 1.78 |
船高(cm) | 60.71 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 61.98 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。