AIR HANDLER 30YJ57フィルターメディアロール85フィートの長さx10インチの幅x2インチの厚さ
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
アイテム価格 | フィルターメディアロール |
色 | 不定 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
長さ | 85ft。 |
材料 | グラスファイバー |
メルブ | 5 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8421394000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。