AIR HANDLER 2TE97エアフィルター16x 20 x2インチ
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
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 350 フィート毎分 |
バッフル材 | アルミメッシュ |
初期抵抗 | 0.38 "WC |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 16x20x2 |
公称高さ | 16 " |
公称幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 63.25 |
船の長さ(cm) | 61.98 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | エアーフロー | 初期抵抗 | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGP6 | 300 フィート毎分 | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 16x20x1 / 2 | 16 " | 20 " | ¥11,944 | |
2GGR1 | 300 フィート毎分 | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 16x25x1 / 2 | 16 " | 25 " | ¥13,332 | |
2GGR5 | 300 フィート毎分 | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 20x20x1 / 2 | 20 " | 20 " | ¥13,164 | |
2GGR9 | 300 フィート毎分 | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 20x25x1 / 2 | 20 " | 25 " | ¥14,877 | |
2GGT4 | 300 フィート毎分 | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 24x24x1 / 2 | 24 " | 24 " | ¥16,190 | |
2GGT8 | 300 フィート毎分 | 0.05 "WC | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | ¥11,171 | |
2GGU3 | 300 フィート毎分 | 0.05 "WC | 1" | 24x24x1 | 24 " | 24 " | ¥11,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。