AIR HANDLER 2GHA9Vバンクミニプリートフィルター24x24x12Merv 14
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
アイテム価格 | Vバンクエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
フィルターパックエンクロージャー | メタルフレーム |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.36 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 2000 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 193平方フィート |
メルブ | 14 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 24x24x12 |
公称高さ | 24 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | メルブ | エアーフロー | フィルター効率 | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 初期抵抗 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Z791 | 11 | 500/625/750fpm | 視聴者の38%が | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "WC | 100%合成メディア | ¥31,027 | |
11Z793 | 11 | 500/625/750fpm | 視聴者の38%が | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "WC | 100%合成メディア | ¥43,896 | |
11Z794 | 11 | 500/625/750fpm | 視聴者の38%が | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "WC | 100%合成メディア | ¥46,713 | |
11Z795 | 11 | 500/625/750fpm | 視聴者の38%が | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.20 / 0.30 / 0.41 "WC | 100%合成メディア | ¥51,964 | |
11Z796 | 14 | 500/625/750fpm | 視聴者の38%が | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 "WC | 100%合成メディア | ¥30,950 | |
11Z798 | 14 | 500/625/750fpm | 視聴者の38%が | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 "WC | 100%合成メディア | ¥46,099 | |
11Z799 | 14 | 500/625/750fpm | 視聴者の38%が | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.28 / 0.38 / 0.49 "WC | 100%合成メディア | ¥51,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。