AIR HANDLER 2GGJ2フィルターメディアロール90フィート長さx84幅x1インチ。 T
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターメディアロール |
色 | 不定 |
長さ | 90ft。 |
材料 | ポリエステル |
メルブ | 7 |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 13.28 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 最終抵抗 | 初期抵抗 | 長さ | 材料 | メルブ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX3 | 0.50 "WC | 0.04 "WC | 20ft。 | グラスファイバー | - | 1" | 40 " | ¥12,199 | |
2DVX4 | 0.50 "WC | 0.04 "WC | 85ft。 | グラスファイバー | - | 2" | 20 " | ¥19,681 | |
2GFU3 | - | - | 180ft。 | ポリエステル | - | 1 / 4 " | 8" | ¥17,614 | |
2GGA4 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 8" | ¥14,681 | |
2GGA8 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 10 " | ¥16,749 | |
2GGC3 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 12 " | ¥20,487 | |
2GGC7 | - | - | 135ft。 | ポリエステル | 7 | 1 / 2 " | 40 " | ¥44,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。