AIR HANDLER 2GFY8リンクエアフィルター20x20インチ20インチ長さ
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
アイテム価格 | リンクエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 内層の内部ワイヤーヒートシール |
初期抵抗 | 0.28 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 120度F |
リンク数 | 2 |
プライ | 2 |
セクションの高さ | 20 " |
セクション長 | 20 " |
カートンあたりのセクション | 1 |
厚さ | 1" |
全長 | 20 " |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。