AIR HANDLER 2EJZ3マスターフォームフィルターパッド48x 72 x1 / 4インチ
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
アイテム価格 | マスターフォームフィルターパッド |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
初期抵抗 | 0.15 "WC |
マックス。 温度 | 180 F |
公称深さ | 1 / 4 " |
公称フィルターサイズ | 48x72x1 / 4 |
公称高さ | 48 " |
公称幅 | 72 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 130.05 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。