AIR HANDLER 2DYG4リンクエアフィルター25x54インチ54インチの長さ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リンクエアフィルター |
エアーフロー | 375 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 内層の内部ワイヤーヒートシール |
初期抵抗 | 0.21 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
リンク数 | 1 |
プライ | 1 |
セクションの高さ | 25 " |
セクション長 | 54 " |
カートンあたりのセクション | 1 |
厚さ | 1" |
全長 | 54 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | セクション長 | エアーフロー | フィルター効率 | カートンあたりのセクション | 全長 | 初期抵抗 | マックス。 温度 | リンク数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DWX9 | 16 " | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 4 | 64 " | 0.28 "WC | 120度F | 4 | ¥8,680 | |
2DWY2 | 22 " | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 1 | 22 " | 0.28 "WC | 120度F | 1 | ¥7,025 | |
2DWY8 | 25 " | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 8 | 200 " | 0.28 "WC | 120度F | 3 | ¥8,483 | |
2DWZ1 | 16 " | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 5 | 80 " | 0.28 "WC | 120度F | 5 | ¥11,203 | |
2DWZ3 | 20 " | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 6 | 80 " | 0.28 "WC | 120度F | 6 | ¥7,898 | |
2DWZ5 | 14 " | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 1 | 14 " | 0.28 "WC | 120度F | 1 | ¥14,928 | |
2DWZ7 | 22 " | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 4 | 88 " | 0.28 "WC | 120度F | 4 | ¥11,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。