AIR HANDLER 2DYD2 リンク エア フィルター 25 x 100 インチ、長さ 100 インチ | AB9MDX

AIR HANDLER 2DYD2リンクエアフィルター25x100インチ100インチ長さ

在庫あり
アイテム: AB9MDX モデル:2DYD2

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥18,689 /単価
この商品は6個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リンクエアフィルター
エアーフロー375 フィート毎分
フィルター効率視聴者の38%が
最終抵抗1 "WC
フレーム型内層の内部ワイヤーヒートシール
初期抵抗0.21 "WC
材料ポリエステル
マックス。 温度150度F
リンク数6
プライ1
セクションの高さ25 "
セクション長100 "
カートンあたりのセクション6
厚さ1"
全長100 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.03
船高(cm)60.96
船の長さ(cm)50.8
船幅(cm)63.5
HSコード8421398090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルリンク数プライセクションの高さセクション長カートンあたりのセクション全長価格
AIR HANDLER 2DXR2 リンク エア フィルター 24 x 32 インチ、長さ 32 インチ | AB9LYA 2DXR22124 "32 "232 "¥8,534
AIR HANDLER 2DXR5 リンク エア フィルター 24 x 48 インチ、長さ 576 インチ | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "¥6,047
AIR HANDLER 2DXT2 リンク エア フィルター 24 x 80 インチ、長さ 480 インチ | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "¥9,420
AIR HANDLER 2DXT5 リンク エア フィルター 24 x 96 インチ、長さ 96 インチ | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "¥11,530
AIR HANDLER 2DXT8 リンク エア フィルター 24 x 112 インチ、長さ 112 インチ | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "¥14,052
AIR HANDLER 2DXU2 リンク エア フィルター 24 x 128 インチ、長さ 128 インチ | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "¥13,959
AIR HANDLER 2DXU5 リンク エア フィルター 24 x 144 インチ、長さ 144 インチ | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "¥15,882

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 2DYD2リンクエアフィルター25x100インチ100インチ長さ
¥18,689 /単価