AIR HANDLER 2DWD8リンクエアフィルター16x24インチ144インチ長さ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リンクエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム型 | 内層の内部ワイヤーヒートシール |
初期抵抗 | 0.28 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 120度F |
リンク数 | 4 |
プライ | 3 |
セクションの高さ | 16 " |
セクション長 | 24 " |
カートンあたりのセクション | 6 |
厚さ | 1" |
全長 | 144 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | カートンあたりのセクション | エアーフロー | フィルター効率 | 全長 | 初期抵抗 | マックス。 温度 | リンク数 | セクションの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DV6 | 12 | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 288 " | 0.28 "WC | 120度F | 2 | 12 " | ¥3,729 | |
2DV7 | 8 | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 192 " | 0.28 "WC | 120度F | 3 | 12 " | ¥6,434 | |
2DV8 | 6 | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 144 " | 0.28 "WC | 120度F | 4 | 12 " | ¥7,452 | |
2DV9 | 1 | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 24 " | 0.28 "WC | 120度F | 5 | 12 " | ¥8,797 | |
2DVZ1 | 6 | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 144 " | 0.28 "WC | 120度F | 6 | 12 " | ¥10,006 | |
2DVZ7 | 4 | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 80 " | 0.28 "WC | 120度F | 4 | 15 " | ¥8,298 | |
2DWA3 | 2 | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 28 " | 0.28 "WC | 120度F | 2 | 16 " | ¥9,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。