AIR HANDLER 1MBE4アレルゲン低減フィルター15x 20 x 1 Merv12
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アレル物質低減プリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 14.5 " |
実際の幅 | 19.5 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.25 "WC |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 3.9平方フィート |
メルブ | 12 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 15x20x1 |
公称高さ | 15 " |
公称プリーツ | 0.6 |
公称幅 | 20 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 15 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。