AIR HANDLER 1MBE2アレルゲン低減フィルター20x 25 x 1 Merv12
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
アイテム価格 | アレル物質低減プリーツフィルター |
実際の深さ | 3 / 4 " |
実際の高さ | 19.5 " |
実際の幅 | 24.5 " |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム | 有り |
フレーム型 | 耐湿性ダイカットチップボード |
高い初期抵抗 | 0.25 "WC |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メディアエリア | 6.4平方フィート |
メルブ | 12 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 20x25x1 |
公称高さ | 20 " |
公称プリーツ | 視聴者の38%が |
公称幅 | 25 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 15 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。