AIR HANDLER 15A708エアフィルター8-1 / 4 x 27-7 / 8 x1インチグラスファイバー
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
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティチップボード |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
材料 | グラスファイバー |
マックス 気流 | 300 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 5 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 8-1/4x27-7/8x1 |
公称高さ | 8.25 " |
公称幅 | 27.875 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フレーム型 | 初期抵抗 | マックス 気流 | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A707 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 8-1/4x19-7/8x1 | 8.25 " | 19.875 " | ¥1,676 | |
15A710 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 8-1/4x19-5/8x1 | 8.25 " | 19.625 " | ¥1,676 | |
15A711 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 8-1/4x31x1 | 8.25 " | 31 " | ¥1,827 | |
15A712 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 8-1/4x18-7/8x1 | 8.25 " | 18.875 " | ¥1,676 | |
15A713 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 8x23x1 | 8" | 23 " | ¥1,619 | |
15A714 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 8x47x1 | 8" | 47 " | ¥2,258 | |
15A715 | ヘビーデューティチップボード | 0.07 "WC | 300 フィート毎分 | 1" | 8x35x1 | 8" | 35 " | ¥1,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。