入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオマスターステーションに電話する |
深さ | 6 |
高さ | 2 |
電源 | 12 VDC |
タイプ | 屋内 |
電圧 | 12 VDC |
ワイヤータイプ | シールド |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 17.02 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 電源 | 電圧 | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEF-10S | 7.5 | 2.187 | 12 VDC | 12 VDC | シールド | ¥117,941 | ||
LEF-10C | 7.875 | 3 | 12 VDC | 12 VDC | シールド | ¥116,037 | ||
LEF-5C | 7.875 | 3 | 12 VDC | 12 VDC | シールド | ¥86,825 | ||
LEF-3L | 5.625 | 2.125 | 12 VDC | 12 VDC | 22 AWG | ¥75,412 | ||
LEM-3 | 5.625 | 2.125 | 12 VAC | 12 VAC | 22 AWG | ¥47,457 | ||
TD-1H/B | 3-15/16 | 2.875 | 12 VDC | 12 VDC | シールド | ¥42,721 | ||
LEM-1 | 5.187 | 2 | 6 VAC | 6 VAC | 22 AWG | ¥39,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。