定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アイホン DA-4DS ドアステーション 6-7/8 | AH7GXA 36TR87

AIPHONE DA-4DSドアステーション6-7 / 8

在庫あり
アイテム: AH7GXA モデル:DA-4DS相互参照:36TR87

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥42,132 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemドアステーション
深さ4.25
高さ6.875
電源12 VAC
タイプ屋内/屋外
電圧15 VAC
ワイヤータイプ非シールド

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)3.81
原産国TH

商品の詳細:

  • 距離(フィート)@ 18AWG:1020
  • ドアステーションの高さ(インチ):6-7 / 8
  • ドアステーションの幅(インチ):3-15 / 16
  • ドアステーションの深さ(インチ):4-1 / 4
  • マスター深度(インチ):6-7 / 8
  • マスターの高さ(インチ):3-15 / 16
  • マスター幅(インチ):4-1 / 4
  • 配線導体:2導体
  • 距離(フィート)@ 22AWG:360

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ電源電圧ワイヤータイプ価格
アイフォン AX-DVF-P ドアステーション 11-5/8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e¥238,053
アイフォン AX-DV-P ドアステーション 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e¥224,969
アイフォン AX-DVF ドアステーション 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e¥155,828
アイフォン AX-DV ドアステーション 7-11/16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e¥176,608
AIPHONE IE-SSR ドアステーション 製品 | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----¥119,359
AIPHONE LE-SSR ドアステーション 製品 | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----¥106,186
アイホン LE-SS/A ドアステーション | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----¥90,170

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIPHONE DA-4DSドアステーション6-7 / 8
¥42,132 /単価