アイテム価格 | キーパッド |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 17.15 |
原産国 | CN |
A. 無効な入力アクセス コードが複数回入力されると、ロックアウト機能が作動します。 組織は、許可される無効な入力の最大数を 10 ~ 99 回に設定できます。 ロックアウト機能は、リリース機能を特定の時間 (組織によって固定された 10 ~ 99 秒) の間ロックします。 この間、キーのイルミネーションが 4 回点滅し、オレンジ色の LED インジケーターが設定された無効化時間の間点滅します。 ブザーが約 3 秒間鳴ります。
A. アイホン AC-10S スタンドアロン アクセス キーパッドには、アクセス コードを持たない人でも簡単にアクセスできるよう、タイマー連動ロック機能が付いています。 組織によりタイマー連動解錠機能がオンになっている場合、設定時間(0)キーを押し続けることでドアを解錠できます。 タイマー作動時には(0)キーのイルミネーションが点灯し、操作が簡単になります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。