入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 4 |
終了 | 真鍮 |
継手材料 | 真鍮 |
継手タイプ | プッシュイン |
ホース | 1 / 4 " |
JICネジ(インチ) | 7 / 16-20 |
長さ | 1.46 " |
SAEフレアサイズ(インチ) | 4 |
ねじ山角度(度) | 37-45デュアルシート |
タイプ | ソケットレス |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4738-2-4B | 2 | 1.4 " | ¥756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。