入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプターの種類 | 37度エルボー |
女性のJICサイズ(インチ) | 1-5/8-12 |
終了 | 三価クロム |
継手材料 | 炭素鋼 |
長さ | 1.06 " |
最大 作動圧力 | 3500のプサイ |
ねじの種類 | 女性JIC |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
210292-24S | 1.19 " | 2000 PSI | ¥8,591 | |
210292-32S | 1.44 " | 1250 PSI | ¥15,718 | |
210292-5S | 0.61 " | 8500 PSI | ¥686 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。