入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 4 |
終了 | 三価クロム亜鉛めっき |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | 45度エルボー |
ホース | 1 / 4 " |
長さ | 2.39 " |
男性のSAEサイズ(インチ) | 7 / 16-24 |
SAEフレアサイズ(インチ) | 4 |
ねじ山角度(度) | 45 |
タイプ | 圧着オスSAE反転フレアスイベル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。