AEROFLEX USA 439-AC65834 パイプ断熱材 内径 6-5/8 インチ、長さ 6 フィート 黒
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプ絶縁 |
約「R」値 | 3.06 |
色 | ブラック |
鉄パイプサイズ用 | 6" |
断熱材の公称ID | 6.625 " |
絶縁タイプ | 柔軟性 |
長さ | 6" |
材料 | EPDM |
温度。 範囲 | -297度から300度F |
壁の厚さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 20.64 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 20.64 |
HSコード | 4016996000 |
モデル | 断熱材の公称ID | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
510-AC11810 | 1.125 " | 1" | ¥9,721 | 見積依頼
|
200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥1,402 | 見積依頼
|
202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,593 | 見積依頼
|
204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥1,657 | 見積依頼
|
206-AC5838 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,884 | 見積依頼
|
208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ¥1,895 | 見積依頼
|
210-AC7838 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,040 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。