AEROFLEX USA 236-AC41838 パイプ断熱材 内径 4-1/8 インチ、長さ 6 フィート ブラック | AF6HQH 19NF51

AEROFLEX USA 236-AC41838 パイプ断熱材 内径 4-1/8 インチ、長さ 6 フィート 黒

アイテム:AF6HQH モデル:236-AC41838相互参照:19NF51
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥14,441 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプ絶縁
約「R」値1.53
ブラック
鉄パイプサイズ用3-1 / 2」
チューブIDの場合4"
チューブ外径用4-1 / 8」
断熱材の公称ID4.125 "
絶縁タイプ柔軟性
長さ6"
材料EPDM
温度。 範囲-297度から300度F
壁の厚さ3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)191.77
船幅(cm)19.05
HSコード4016996000

製品バリエーション

プロダクトモデル断熱材の公称ID壁の厚さ価格
AEROFLEX USA 510-AC11810 パイプ断熱材 内径 1-1/8 インチ、長さ 6 フィート Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"¥10,914
見積依頼
AEROFLEX USA 200-AC1438 パイプ断熱材 内径 1/4 インチ、長さ 6 フィート ブラック | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "¥1,502
見積依頼
AEROFLEX USA 202-AC3838 パイプ断熱材 内径 3/8 インチ、長さ 6 フィート ブラック | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "¥1,727
見積依頼
AEROFLEX USA 204-AC1238 パイプ断熱材 内径 1/2 インチ、長さ 6 フィート ブラック | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "¥1,748
見積依頼
AEROFLEX USA 206-AC5838 パイプ断熱材 内径 5/8 インチ、長さ 6 フィート ブラック | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "¥1,997
見積依頼
AEROFLEX USA 208-AC3438 パイプ断熱材 内径 3/4 インチ、長さ 6 フィート ブラック | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "¥2,097
見積依頼
AEROFLEX USA 210-AC7838 パイプ断熱材 内径 7/8 インチ、長さ 6 フィート ブラック | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "¥2,195
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AEROFLEX USA 236-AC41838 パイプ断熱材 内径 4-1/8 インチ、長さ 6 フィート 黒
¥14,441 /単価