定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ADVANTECH 8SS8F ふるい #8 S/s 8 インチ フルハイト | AF4TXD 9K286

ADVANTECH 8SS8Fふるい#8 S / s8インチフルハイト

在庫あり
アイテム:AF4TXD モデル:8SS8F相互参照:9K286

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,649 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemふるいのテスト
フレーム内径8"
フレーム材料ステンレス鋼
網目サイズ#8
メッシュサイズ範囲M
開口部サイズ2.36 mm
外径8"
全体の深さ2"
スクリーン素材ステンレス鋼
タイプ織布テストふるい
線径1 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.56
船高(cm)22.35
船の長さ(cm)22.1
船幅(cm)7.87
HSコード9604000000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスクリーン素材フレーム内径フレーム材料線径網目サイズメッシュサイズ範囲開口部サイズ外径価格
ADVANTECH 12BB12I ふるい #12 B/b インター高さ 12 インチ | AC8FXY 39T010 12BB12I真鍮12 "真鍮0.8 mm#12M1.7 mm12 "¥24,977
ADVANTECH 120BB12I ふるい #120 B/b インター高さ 12 インチ | AC8FXZ 39T011 120BB12I真鍮12 "真鍮0.09 mm#120終了125ミクロンm12 "¥29,650
ADVANTECH 14BB12I ふるい #14 B/b インター高さ 12 インチ | AC8FYA 39T012 14BB12I真鍮12 "真鍮0.71 mm#14M1.4 mm12 "¥24,977
ADVANTECH 18BB12I ふるい #18 B/b インター高さ 12 インチ | AC8FYD 39T015 18BB12I真鍮12 "真鍮0.56 mm#18M1 mm12 "¥24,977
ADVANTECH 20BB12I ふるい #20 B/b インター高さ 12 インチ | AC8FYE 39T016 20BB12I真鍮12 "真鍮0.5 mm#20M850ミクロンm12 "¥25,269
ADVANTECH 25BB12I ふるい #25 B/b インター高さ 12 インチ | AC8FYG 39T018 25BB12I真鍮12 "真鍮0.45 mm#25M710ミクロンm12 "¥24,977
ADVANTECH 35BB12I ふるい #35 B/b インター高さ 12 インチ | AC8FYK 39T021 35BB12I真鍮12 "真鍮0.315 mm#35M500ミクロンm12 "¥24,977

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADVANTECH 8SS8Fふるい#8 S / s8インチフルハイト
¥18,649 /単価