入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 米国標準試験ふるい |
フレーム内径 | 8" |
フレーム材料 | 真鍮 |
網目サイズ | 5 / 16 " |
メッシュサイズ範囲 | 粗い |
開口部サイズ | 8 mm |
外径 | 8" |
全体の深さ | 2" |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | 織布テストふるい |
線径 | 2 mm |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 9604000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 線径 | フレーム内径 | フレーム材料 | 網目サイズ | メッシュサイズ範囲 | 開口部サイズ | 外径 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8SS12F | 1 mm | 12 " | ステンレス鋼 | #8 | M | 2.36 mm | 12 " | 3.25 " | ¥40,383 | ||
8SS12H | 1 mm | 12 " | ステンレス鋼 | #8 | M | 2.36 mm | 12 " | 1.625 " | ¥40,383 | ||
80SS12F | 0.125 mm | 12 " | ステンレス鋼 | #80 | M | 180ミクロンm | 12 " | 3.25 " | ¥40,383 | ||
80SS12H | 0.125 mm | 12 " | ステンレス鋼 | #80 | M | 180ミクロンm | 12 " | 1.625 " | ¥40,383 | ||
.265 "BS8F | 1.8 mm | 8" | 真鍮 | 0.265 " | 粗い | 6.7 mm | 8" | 2" | ¥16,402 | ||
.265 "BS8H | 1.8 mm | 8" | 真鍮 | 0.265 " | 粗い | 6.7 mm | 8" | 1" | ¥16,470 | ||
.530 "BS8H | 2.8 mm | 8" | 真鍮 | 0.53 " | 粗い | 13.2 mm | 8" | 1" | ¥16,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。