入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルシーブ |
フレーム内径 | 8" |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
網目サイズ | #18 |
メッシュサイズ範囲 | M |
開口部サイズ | 1 mm |
外径 | 8" |
全体の深さ | 2" |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | 織布テストふるい |
線径 | 0.56 mm |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9604000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 網目サイズ | 開口部サイズ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14SS8F | #14 | 1.4 mm | 0.71 mm | ¥20,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。