ADVANCE TABCO K7-CS-32洗面台スプラッシュステンレス鋼
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
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 12 "×20" X 12 " |
ドレン開口部 | 3" |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 3 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 25.5 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 7324100000 |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ドレン開口部 | ゲージ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "×28」 | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | ¥1,540,771 | 見積依頼
| |
FC-3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "×20」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | ¥599,859 | 見積依頼
| |
FC-3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | ¥548,258 | ||
FC-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ¥477,011 | 見積依頼
| |
FC-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ¥560,209 | 見積依頼
| |
FC-3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ¥578,136 | 見積依頼
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "×24」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ¥716,173 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。