ADVANCE TABCO FS-3-3030製造シンク、3-Cpt。、ドレインボードなし、サイズ30 X 30 X 14インチ、14 Ga 304 Ss
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スカラリーシンク |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 241.3 |
船幅(cm) | 91.44 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
FC-1-1620 | ¥106,018 | |
FC-1-1620-18L | ¥112,509 | |
FC-1-1620-18R | ¥112,509 | |
FC-1-1620-18RL | ¥186,690 | |
FC-1-1818 | ¥106,018 | |
FC-1-1818-18L | ¥112,509 | |
FC-1-1818-18R | ¥112,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。