ADVANCE TABCO 93-3-54 レガライン シンク、3 カップ、20 インチ F-To-B X 16 インチ
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
アイテム価格 | スカラリーシンク |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 68.58 |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ドレン開口部 | ゲージ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "×28」 | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | ¥1,327,022 | ||
FC-3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "×20」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | ¥572,441 | 見積依頼
| |
FC-3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | ¥479,686 | ||
FC-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ¥440,924 | 見積依頼
| |
FC-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | ¥534,046 | 見積依頼
| |
FC-3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "×18」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ¥562,328 | 見積依頼
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "×24」 | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | ¥616,819 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。