ADVANCE TABCO 9-83-60-24R蛇口なしのスカラリーシンク95インチの長さ
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
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 20 "×28」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 3 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 95 " |
全幅 | 35 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 120.6 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 241.3 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | アイテム価格 | 穴の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-43-72-24R | 24 "×24」 | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | 4 | 107 " | 31 " | ¥1,209,411 | ||
9-3-54-24R | 16 "×20」 | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | 2 | 83 " | 27 " | ¥674,105 | ||
9-23-60-18R | - | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | - | - | - | ¥780,021 | ||
9-23-60-24R | - | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | - | - | - | ¥782,525 | ||
9-23-60-36R | - | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | - | - | - | ¥791,705 | ||
9-3-54-18R | - | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | - | - | - | ¥560,953 | ||
9-3-54-36R | - | 右ドレンボード付きスカラリーシンク | - | - | - | ¥709,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。