ADVANCE TABCO 7-PS-90ハンドシンクフロール15-1 / 4インチの長さ17-1 / 4インチの幅
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
アイテム価格 | ハンドシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | いいえ |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 5" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 10 "×14」 |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口の操作 | 足踏みペダル |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 1.0 gpm |
ゲージ | 20 |
装着タイプ | 床 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.25 " |
全幅 | 17.25 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 14.26 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。