入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
アダプター材質 | 炭素鋼 |
終了 | 三価クロメート亜鉛 |
長さ | 1.50 |
男性ORSサイズ(インチ) | 7 / 16」-20 |
男性のSAEサイズ(インチ) | 1 / 2」-14 |
最大 作動圧力 | 4000 |
ねじの種類 | 男性JIC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | TW |
モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手タイプ | ホース | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9011-04-04 | -4 | 亜鉛、三価クロメート | ストレート | 1 / 4 " | ホースアダプター | 1.4 " | - | ¥1,942 | |
9011-06-06 | -6 | 亜鉛、三価クロメート | ストレート | 3 / 8 " | ホースアダプター | 1.4 " | - | ¥2,860 | |
9011-08-08 | -8 | 亜鉛、三価クロメート | ストレート | 1 / 2 " | ホースアダプター | 1.8 " | - | ¥3,176 | |
9011-12-12 | -12 | 亜鉛、三価クロメート | ストレート | 3 / 4 " | ホースアダプター | 2" | - | ¥6,107 | |
9063-04-04 | -4 | 亜鉛、三価クロメート | 90度エルボー | 1 / 4 " | ホースアダプター | 1.4 " | - | ¥2,356 | |
9063-06-06 | -6 | 亜鉛、三価クロメート | 90度エルボー | 3 / 8 " | ホースアダプター | 1.4 " | - | ¥3,100 | |
9063-08-08 | -8 | 亜鉛、三価クロメート | 90度エルボー | 1 / 2 " | ホースアダプター | 1.8 " | - | ¥4,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。