入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変換アダプター |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MBSP×FNPT |
六角サイズ | 13 / 32 " |
長さ | 1 3 / 64 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
外径 | 25 / 64 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CA |
モデル | 六角サイズ | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8036-04-04 | 9 / 16 " | 1.031 " | 37 / 64 " | 1 / 4 " | ¥5,363 | |
8036-06-06 | 11 / 16 " | 1.031 " | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥7,369 | |
8036-08-08 | 27 / 32 " | 1 43 / 64 " | 27 / 32 " | 1 / 2 " | ¥10,297 | |
8036-12-12 | 1-1 / 16」 | 1 15 / 16 " | 1 1 / 16 " | 3 / 4 " | ¥23,634 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。