入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX進変換ニップル |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT×MBSP |
六角サイズ | 1-1 / 16」 |
長さ | 1 31 / 32 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
外径 | 1-3 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CA |
モデル | 六角サイズ | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8008-02-02 | 13 / 32 " | 1 1 / 16 " | 13 / 32 " | 1 / 8 " | ¥4,099 | |
8008-04-04 | 9 / 16 " | 1 29 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 4 " | ¥5,187 | |
8008-06-06 | 11 / 16 " | 1 29 / 64 " | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥6,657 | |
8008-08-08 | 27 / 32 " | 1 57 / 64 " | 55 / 64 " | 1 / 2 " | ¥10,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。