入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ストライク |
ボルトスロー | 1 / 2 " |
ドア枠タイプ | アルミ |
フェイスプレートの奥行き | 3 / 32 " |
フェイスプレートの高さ | 4-7 / 8」 |
フェイスプレートの幅 | 1-1 / 4」 |
故障モード | 標準/フェイルセキュア |
終了 | サテンアルミニウム |
防火 | もしアカウントが違う場合: |
グレード | 1 |
入力電圧 | 24VAC / 12VDC |
材料 | 亜鉛-アルミニウム合金 |
性能 | 標準義務 |
引っ張る力 | 1500ポンド |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 入力電圧 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7100-540-628 | サテンアルミニウム | 24VAC / 12VDC | 電気ストライク | 亜鉛-アルミニウム合金 | ¥37,387 | ||
7100-540-313 | ダークブロンズアルマイト | 24VAC / 12VDC | 電気ストライク | 亜鉛-アルミニウム合金 | ¥38,109 | ||
7100-510-628 | サテンアルミニウム | 24 VDC | 電気ストライク | 亜鉛-アルミニウム合金 | ¥38,976 | ||
7100-510-313 | ダークブロンズアルマイト | 24 VDC | 電気ストライク | 亜鉛-アルミニウム合金 | ¥40,260 | ||
7140-540-313 | ダークブロンズアルマイト | 24VAC / 12VDC | 電気ストライク | 亜鉛-アルミニウム合金 | ¥38,613 | ||
7140-510-628 | サテンアルミニウム | 24 VDC | 電気ストライク | 亜鉛-アルミニウム合金 | ¥37,890 | ||
7140-510-313 | ダークブロンズアルマイト | 24 VDC | 電気ストライク | 亜鉛-アルミニウム合金 | ¥38,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。