入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 終了インジケーター |
バックセット | 2-3/8" or 2-3/4" |
シリンダー | 単発講座 |
終了 | サテンクローム |
ドアの厚さについて | 1-3/8" to 1-3/4" |
フロントサイズ寸法 | 1 "x 2-1 / 4" |
グレード | 2 |
キーイング | キーコントロール |
キー溝タイプ | KW1+KC |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
材料 | 真鍮 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
セキュリティタイプ | 中型 |
ストライクディム。 | 1 "x 2-1 / 4" |
投げる長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8310000000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バックセット | シリンダー | ドアの厚さについて | グレード | キーイング | キー溝タイプ | ストライクディム。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4089-00-121 | 2.75 " | シングルSFIC | 1-5 / 8 "から2" | 1 | キーが異なる | ベストF | 2.75 " | ¥12,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。